TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 照明器具
TAKAGI(高儀)の 施設・屋外照明
TAKAGI(高儀)の 高天井照明器具
充電式LEDフォールディングライトDX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114246
品番
HLT-5LiB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
無段階調光 ダイヤル式で簡単
「好きな方向」を明るく照らす可動式
設置方法が選べるマグネット&フック付き
用途
夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。
可動域が広いため、色んなシーンに柔軟に対応できます。
1回の充電で約4時間連続点灯することが可能です。(エリアライト最大点灯時)
付属品
本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
電圧
3.7V
質量(g)
200
温度範囲(℃)
【充電時】10〜35
ケーブル長(m)
約0.5(付属USBケーブル)
全光束(Lm)
約30〜500
充電時間
最大約3時間30分(空→フル充電)
色温度(K)
6500
使用電球
白色LED(交換不可)
電池
リチウムイオン電池 ※交換不可
寿命
5年
バッテリー容量(Ah)
2
使用環境温度(℃)
5〜40℃
連続点灯時間
※満充電時【エリアライト】約4〜10時間(HIGH〜LOW) 【トップライト】約7時間
設置場所
屋内・屋外
入力電流(A)
【充電プラグ】1.0
バッテリー容量(mAh)
2000
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
【ライト垂直時】430×38×34【ライト収納時】205×38×46
入力電圧
【充電プラグ】DC5V