LEDコンパクトクリップライトSAKUTO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15114255 品番CLT-45SLA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射
頑丈なスチール製クリップ
屋内用
電源コード約5m付き
サイド連結コンセント付き

用途暗い所や夜間の作業に 付属品本体×1 、取扱説明書×1 定格電圧AC100V 口金【本体(CLT-45SLA)】E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000 光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする