モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
EARTH MAN
EARTH MANの 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
EARTH MANの ヒートカッター
SHARE LINK 充電式ヒートガン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114386
品番
SL-HG550-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
モノタロウではこんなお得な商品も!
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
5,698
¥
6,268
税込
用途
熱収縮チューブの加工に
シュリンクフィルムの収縮に
塗装や接着剤・シール剥がしに
塩ビパイプ等の曲げ加工に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に
適合
バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
セット内容
ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1
質量(kg)
約0.65
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約170×71×210
連続使用時間
約15分
寿命
期待寿命:5年
使用環境温度(℃)
5〜40
モーター電圧(V)
DC18
熱風温度(℃)
約550
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
約200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15114386
SL-HG550-A
53716943
MOKHG-18.0Li
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
1台
¥
5,698
税込
¥
6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
梱包用品
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
ヒートカッター
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MAN
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります
引き締め機
封緘機(ニシメパンチ)
ヒートカッター
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品