フォールディングマルチツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15114438 品番FMT-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

7機能in1
折りたたんでコンパクト

用途ホビー・フィッシング・アウトドアに 材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム 機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /栓抜き /ナイフ/カラビナ/

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする