TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TAKAGI(高儀)の ペンチ
TAKAGI(高儀)の ミニペンチ
フォールディングマルチツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114447
品番
FMT-01L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
11機能in1
折りたたんでコンパクト
用途
ホビー・フィッシング・アウトドアに
材質
【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム
機能
ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /マイナスドライバー /波刃ナ