フォールディングマルチツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15114456 品番FMT-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

8機能in1
折りたたんでコンパクト

用途ホビー・フィッシング・アウトドアに 材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム 機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /マイナスドライバー /栓抜き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする