TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 作業用ベルト
スムーズワンタッチベルトタフ ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114815
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
折れに強いGI織り
面ファスナーで金属製工具差しも装着可能
用途
作業時のベルトとして
仕様
サイズ調整範囲(cm):120
材質
ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
197
ベルト幅(mm)
48