TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ベルト・ベルトサポーター
TAKAGI(高儀)の 墜落制止用器具用胴ベルト
アルミワンタッチベルトタフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114955
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強固なメタルバックルで耐久性抜群
折れに強いGI織り
ワンタッチバックルで簡単着脱
軽量アルミバックル
面ファスナーで金属製工具差しも装着可能
用途
作業時のベルトとして
仕様
サイズ調整範囲(mm):120
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミニウム合金
色
ブラック×レッド
質量(g)
228
ベルト幅(mm)
48