TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 腰袋
マルチツールバッグM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15115025
品番
ICB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
出し入れしやすいジッパー付きワイドオープンタイプ
側面ポケット付き
持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
844
外寸(mm)
約幅430×高さ270×奥行き250
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約380×230×200
注意
※ショルダーベルト付属