KANUCHI
KANUCHIの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KANUCHIの 腰袋
パラフィン帆布ラージトートカーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15115041
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
帆布+パラフィン加工で抜群の耐久性と撥水性
口を縛れるハトメ付
カラビナや小物を吊るせる横向きのループ付
用途
アウトドアギアや薪の持ち運びに
材質
本体:綿100%(パラフィン加工) 持ち手:ポリプロピレン
色
カーキ
質量(g)
491
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約):500×380×200