TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 腰袋
フタ付き折りたたみマルチバッグジャンピング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15115059
品番
ICB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スプリング式でサッとたためてコンパクトに
中身が入ってなくても自立します
中身が汚れにくいフタ付き
ダブルジッパーで開けやすい
持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
1310
外寸(mm)
約幅430×高さ305×奥行き255
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納時:約430×140×き255
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約400×290×220
注意
※ショルダーベルト付属