TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 腰袋
フタ付き折りたたみマルチバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15115068
品番
ICB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ワイヤーで自立し、たためてコンパクト収納可能
中身が汚れにくフタ付き
ダブルジッパーで開けやすい
持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
1500
外寸(mm)
約幅420×高さ350×奥行き280
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約390×340×250
注意
※ショルダーベルト付属