オープンツールバッグL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15115077 品番ICB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

出し入れしやすいフルオープンタイプ
折りたためて携帯・収納に便利
内側と外側に豊富な工具差し・収納ポケット付き
手が痛くなりにくいソフトグリップ
自由に動かせる仕切板2枚付き
持ち運びに便利ショルダーベルト付き

用途工具の収納・持ち運びに 付属品仕切り板×2 材質本体:ポリエステル 質量(g)1550 外寸(mm)約幅420×高さ330×奥行き220 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約420×330×き90 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×270×200
注意
※ショルダーベルト付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする