パイプツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15115086 品番ICB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

出し入れしやすいフルオープンタイプ
折りたためて携帯・収納に便利
パイプハンドルが邪魔にならないセパレートタイプ
内側と外側に豊富な工具差し・収納ポケット付き
手が痛くなりにくいソフトグリップ
持ち運びに便利ショルダーベルト付き

用途工具の収納・持ち運びに 材質本体:ポリエステル 質量(g)1800 外寸(mm)約幅400×高さ310×奥行き270 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約420×330×き80 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)大BOX:約350×150×120、小BOX:約350×150×90
注意
※ショルダーベルト付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする