TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 腰袋
ツールキャリーバッグL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15115120
品番
ICB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
出し入れしやすいフルオープンタイプ
可動式ハンドルでツールの出し入れがしやすい
内側二段ポケットと外側の豊富なポケットで収納力抜群
手が痛くなりにくいソフトグリップ
持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
2090
外寸(mm)
約幅550×高さ350×奥行き240
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約460×250×210
注意
※ショルダーベルト付属