TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 腰袋
フタ付マルチバッグPRO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15115129
品番
ICB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
大容量タイプ
成型加工の本体とフタで型崩れしにくい
水にも強くハードな使用でも耐久性抜群
側面ポケット&フタ裏には便利なメッシュポケット付き
持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体(布部)・バックル:ポリエステル 本体内部:ポリエチレン ハンドル:ポリプロピレン フタ:ABS樹脂
質量(g)
1500
外寸(mm)
約幅410×高さ340×奥行き280
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約370×275×250
注意
※ショルダーベルト付属