TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TAKAGI(高儀)の 荷締機
TAKAGI(高儀)の 荷締機本体
荷締めベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15115217
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
キズつきやすい家具などにも最適
用途
アウトドア・レジャーなどに
トランクなどの開き防止に
荷崩れ防止に
材質
【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金
色
ブラック
質量(g)
96
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
2
許容荷重(N[kgf])
60
破断荷重
300kgf