オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
ゴド 吸音パネル フラット クロス張り マグネット固定 900W900D50H ハックルベリー
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15117010
品番
L982AG F007
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
表面カバー:クロス張り、吸音材:フェルト、コーナー材:樹脂成型品、裏面マグネット付
色
ハックルベリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×50
柄
フラット柄
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
北海道地方
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
沖縄地方
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
離島
数量1以上のご注文
お送りできません