商品本体
ilive
iliveの 自転車ハンドル関連
iliveの グリップ/バーエンド
iliveの ハンドルグリップ
スマイルグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
レッド/イエロー
注文コード
15120966
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
世界中で親しまれるスマイルマークと、豊富なカラーラインナップを揃えるスマイルグリップ。愛車のカラーとコーディネイト、ラッキーカラーを選ぶのも楽しいグリップです。
用途
L/L
仕様
長/長
色
レッド/イエロー
グリップ長さ(mm)
122
適合ハンドル径(Φmm)
22.2