3/22より値下げ!現場を応援
商品本体
ilive
iliveの 自転車ハンドル関連
iliveの グリップ/バーエンド
iliveの ハンドルグリップ
スマイルグリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15121061
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
値下げ
¥
819
バスケットに入れる
世界中で親しまれるスマイルマークと、豊富なカラーラインナップを揃えるスマイルグリップ。愛車のカラーとコーディネイト、ラッキーカラーを選ぶのも楽しいグリップです。
用途
L/L
仕様
長/長
色
ブラック/イエロー
グリップ長さ(mm)
122
適合ハンドル径(Φmm)
22.2