Zefal
Zefalの カゴ・ボックス・収納
Zefalの ボックス・バッグ
Zトラベラー80
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15121176
品番
Z03BAG00401
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防水処理が施され、両サイドにバッグが収納されており、パニアタイプのキャリアに取付可能なバッグ。開口部が広く、バッグの上部にもコンパートメントがある。
材質
840D ポリエステル
寸法(mm)
320×230×215
質量(kg)
1
色
BK
容量(L)
32
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。