※製品画像
丸三産業
丸三産業の 脱脂綿・綿球・綿棒
丸三産業の 洗浄綿
NサニコットEQ Cap
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(104枚)
注文コード
15121350
品番
5100910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
成分
日局エタノール 83mL、日局精製水 適量
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:386×260×166
ケース質量(g)
12700、内:2900
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:540×402×361
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
関連資料:
パンフレット(0.48MB)
取扱説明書:
(0.13MB)