※製品画像
丸三産業
丸三産業の 脱脂綿・綿球・綿棒
丸三産業の 洗浄綿
Nサニコットデズイン パウチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(200枚)
注文コード
15121359
品番
5500010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
成分
日局エタノール 83mL、日局イソプロパノール 3.7mL、日局精製水 適量
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×127×63、ケース:525×415×215
ケース質量(g)
11800
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
関連資料:
パンフレット(0.58MB)
取扱説明書:
(0.13MB)