※製品画像
丸三産業
丸三産業の 脱脂綿・綿球・綿棒
丸三産業の 洗浄綿
Nサニコット パウチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60枚)
注文コード
15121420
品番
5200920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
成分
日局クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.5mL、日局エタノール 73.7mL、日局 精製水 適量
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:405x140x140
製品質量(g)
150
製品サイズ(mm)
W65xD65xH 127
ケース質量(g)
W65xD65xH 127、内:1950
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590x420x305
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
関連資料:
パンフレット(0.59MB)
取扱説明書:
(0.32MB)