※製品画像
丸三産業
丸三産業の 脱脂綿・綿球・綿棒
丸三産業の 洗浄綿
NサニコットDXα Cap
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(64枚)
注文コード
15121438
品番
5100710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
用途
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:386×260×166
ケース質量(g)
80、内:2100
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:540×402×361
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
関連資料:
パンフレット(0.59MB)
取扱説明書:
(0.14MB)
注意
※本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を
※起こしたことがある人は使用しないでください。