※製品画像
丸三産業
丸三産業の 脱脂綿・綿球・綿棒
丸三産業の 洗浄綿
サニコットワイド Cap
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(35枚)
注文コード
15121456
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
看護、介護での備品の拭き取り
パソコンなどのOA機器のメンテナンス
食品工場、給食センターの清掃
キッチン、食堂などでの清掃作業
成分
エタノール、精製水、コットン100%不織布
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125x125x70
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:386x260x 149
ケース質量(g)
125x125x70、内:2500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:540x402x327
関連資料:
パンフレット(0.47MB)