【特長】直径6mまるごとバリア(屋外忌避・半径3m)●店舗や事務所等の出入口に吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。●効きめがワイドに広がる大型サイズ。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止:出入口に設置するだけ。店舗や事務所、公共施設の出入り口(外側)に。2.屋外で蚊を寄せつけない。直径6m(28m2)の範囲。屋外に設置するだけ。建築現場や作業場、オープンテラスで。<最後まで確かな効きめ KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい/晴でもOK!3.季節を問わず蚊の出る時期に約200日間ずっと効く!※使用環境により効果は異なります。効きめがワイドに広がる大型サイズ。リサイクルPET→容器