正面

- ネピアからだ想いのトイレットロール1.4倍巻(4枚重ね) 王子ネピア 15122506 - ネピアからだ想いのトイレットロール1.4倍巻(4枚重ね) 王子ネピア 15122506

ネピアからだ想いのトイレットロール1.4倍巻(4枚重ね)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8ロール) 注文コード15122506 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
FSC認証認定 FSC認証番号C018118 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206・210357 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする