正面

- ネピア激吸収キッチンタオル 王子ネピア 15122531 - ネピア激吸収キッチンタオル 王子ネピア 15122531

ネピア激吸収キッチンタオル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6ロール) 注文コード15122531 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
FSC認証認定 FSC認証番号C018118 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206・210357 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
食堂テーブルの拭き掃除・除菌

アルコールを使用して食堂のテーブルを拭く際に使用しています。
こちら1ロールあたりの単価がお安く、またペーパーもしっかりしているので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする