正面

- ライフリー さわやかパッド ウルトラジャンボパック ユニ・チャーム 15122698 - ライフリー さわやかパッド ウルトラジャンボパック ユニ・チャーム 15122698 - ライフリー さわやかパッド ウルトラジャンボパック ユニ・チャーム 15122698 - ライフリー さわやかパッド ウルトラジャンボパック ユニ・チャーム 15122698

ライフリー さわやかパッド ウルトラジャンボパック

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(102枚) 吸水量(cc/1回)20 注文コード15122698 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプ・吸水量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

<ナプキン型尿ケアパッド>ぬれ感ゼロの吸収力へ●出た瞬間から表面に残る間もなくぬれ感ゼロへ。●尿成分研究から生まれた世界初※1スピードinシート。●ズレにくさUP。幅広ズレ止めテープで、モレ安心。●ニオイを閉じ込める消臭ポリマー※2配合。パウダー系の香り。●横モレを防ぐ立体ギャザー。<以下注釈>※1湿潤時も嵩高を維持できる凹凸表面シートを採用した構造。主要グローバルブランドにおける軽失禁パッド対象 2015年2月ユニ・チャーム調べ。※2アンモニアについての消臭効果がみられます

用途軽度失禁パッド、医療費控除対象品 容量少量用 枚数102 長さ(cm)19 吸水量(cc/1回)20
注意
※汚れたパッドは早くとりかえてください。
※テープは直接お肌につけないでください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71240646
2025-07-01
用途:
就寝中
サービス業

良く吸収してくれ、パッケージの文字通りに、とてもさわやかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする