正面

- クリニカPRO plus 歯周バリア 薬用ハミガキ ナチュラルグリーンミント LION(ライオン) 15123005 - クリニカPRO plus 歯周バリア 薬用ハミガキ ナチュラルグリーンミント LION(ライオン) 15123005 - クリニカPRO plus 歯周バリア 薬用ハミガキ ナチュラルグリーンミント LION(ライオン) 15123005 - クリニカPRO plus 歯周バリア 薬用ハミガキ ナチュラルグリーンミント LION(ライオン) 15123005 - クリニカPRO plus 歯周バリア 薬用ハミガキ ナチュラルグリーンミント LION(ライオン) 15123005 - クリニカPRO plus 歯周バリア 薬用ハミガキ ナチュラルグリーンミント LION(ライオン) 15123005

クリニカPRO plus 歯周バリア 薬用ハミガキ ナチュラルグリーンミント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(95g) 注文コード15123005 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

お口の様々なリスクの原因「歯垢」を、日本で唯一※1、分解・除去する有効成分「酵素」配合の薬用ハミガキ。
酵素が、ハブラシが届かないすみずみの歯垢を分解・除去し、さらに、歯だけでなく、歯ぐきの健康まで守る。
※1 有効成分デキストラナーゼ酵素のこと。歯磨剤の販売実績として。(2023年10月ライオン調べ)
1.酵素が歯垢を分解・除去し、ツルツルな歯へ
2.Wのアプローチで歯周病※2を予防し、歯ぐきの健康を守る
・「ビタミンE※3」配合で、歯ぐきのバリア機能を高める
・「β-グリチルレチン酸」配合で、歯ぐきの炎症をおさえる
※2 歯肉炎・歯周炎の総称
※3 酢酸トコフェロール
3.ムシ歯を防ぐ。フッ素が歯質を強化し、歯の健康を守る。高濃度フッ素(1450ppm)配合※4。
※4 本製品の6歳未満のお子様へのご使用はお控えください
4.原因菌を殺菌、口臭を防ぐ
5.爽やかでみずみずしいナチュラルグリーンミントの香味

香味ナチュラルグリーンミント 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
6才未満への使用は控え、子供の手の届かない所に保管する。
お口のまわりの傷などに直接つけない。
発疹などの異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参し医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする