正面

- メガテック 洗たく用粉末洗剤 トイレタリージャパンインク 15143741 - メガテック 洗たく用粉末洗剤 トイレタリージャパンインク 15143741 - メガテック 洗たく用粉末洗剤 トイレタリージャパンインク 15143741 - メガテック 洗たく用粉末洗剤 トイレタリージャパンインク 15143741

メガテック 洗たく用粉末洗剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3200g) 注文コード15143741 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バイオ酵素で繊維の中まで働き、汚れを分解。非イオン界面活性剤で頑固な汚れもスッキリ白く。マイクロ粒子洗剤で低温でも水に溶けやすい。無りん、無蛍光剤。

用途綿、麻、合成繊維用 成分界面活性剤(9%:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤、水軟化剤、酵素、香料 容量3.2kg タイプ粉末 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする