正面

- 香りサフロン アロマリキッド洗濯用洗剤ハーバルフローラル トイレタリージャパンインク 15143750 - 香りサフロン アロマリキッド洗濯用洗剤ハーバルフローラル トイレタリージャパンインク 15143750

香りサフロン アロマリキッド洗濯用洗剤ハーバルフローラル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1200g) 注文コード15143750 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

さわやかなハーバルフローラルの香り。重曹と植物性由来の洗浄成分、高生分解性ですすぎ残りも軽減しやさしく洗浄。ドラム式にもおすすめ。1200gの大容量。詰め替えやすく、保存に便利なキャップ付。

用途綿、麻、合成繊維用 成分界面活性剤(7%:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、安定化剤、炭酸塩、pH調整剤、水軟化剤、香料 タイプ液体 液性弱アルカリ性 商品タイプ詰替

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
洗濯
キラキララボ 様 (卸売・小売業)

良い香りがして仕上がりgood!
安くて大容量なので重宝してます。

対象商品:
15143750
2025-04-19
用途:
自宅の洗濯
サービス業

この洗剤は、香りも、良く、リピーターです。
やっぱりいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする