西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 店舗運営用品
西敬(イカリボシ)の キャッシャー/レジ・会計用品
西敬(イカリボシ)の 番号札
バイオプラスチック番号札 小 100枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
15152290
品番
BN-SBIOC
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐熱性に優れた小判札です。カーボンニュートラルで環境に優しい材料です。
材質
バイオPE・セルロースナノファイバー
色
クリーム
サイズ(mm)
縦45×横30×厚2.5
穴径(mm)
3
グリーン購入法
適合