本体

XL-9/CJ3(MO) ネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 シヤチハタ 15152326 XL-9/CJ3(MO) ネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 シヤチハタ 15152326 XL-9/CJ3(MO) ネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 シヤチハタ 15152326 XL-9/CJ3(MO) ネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 シヤチハタ 15152326 XL-9/CJ3(MO) ネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 シヤチハタ 15152326

ネーム9 創業100周年記念カラー メールオーダー式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)厳島の夕(いつくしまのゆう) 注文コード15152326 品番XL-9/CJ3(MO)
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・ギフトにも最適なパッケージ入り仕様。
・連続で捺(お)しても、キレイ。連続気孔を持つ特殊なスポンジ体に多量のインキを内蔵。つねに適度な量のインキが印字体に染み込んでいるので、連続でもキレイに捺(お)せます。
・繰り返し使えて、経済的。インキ補充なしで、約1万回のなつ印が可能。インキを補充すれば、約10万回ご使用いただけます。※メーカー試験データによる
・[印面サイズ]直径9.5mm [書体]8書体 [インキ色]6色
・[メールオーダー式]商品をご購入後、インターネットから印面部分をご注文いただけます。

シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色6色 書体8書体 色(本体)厳島の夕(いつくしまのゆう) 印面サイズ(Φmm)9.5 詰め替えインクXLR-9N RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 008 オーダー方法メールオーダー
注意
※インターネットからのみのお申込みとなります。
※パソコンでのお申し込みの場合、入力画面で印影イメージを確認することができます。
※マークやロゴでは作成できません。
※印鑑証明には使用しないでください。
※商品の色は、実際の色とは多少異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする