本体

パームカラーズBIG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15152360 品番 HPS-B-LB
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・子供から大人まで大人数の作品づくりに最適な手形・足形用スタンプパッド「PALM COLORS BIG」。
・施設での使用やイベントにおすすめ!
・インキは肌に優しく、水洗いや濡れたティッシュなどで簡単に洗い落とせます。<パッチテスト済み>
・にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。
・耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品づくりに最適です。
・大人の手や足、大人数でも押しやすい大型サイズです。(盤面サイズ:約14×21cm)
・縦置き保存及び重ねての収納ができるため、省スペースで保管できます。
・傾けてもインキ漏れしないロック機能付きの容器なので、安心して持ち運ぶことができます。
・補充インキの使用で繰り返し使えます。

仕様補充インキ:SPS-20 インキ:そらいろ シリーズパームカラーズ 本体サイズ(mm)242×174×26 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※小さなお子様がご使用する場合は、必ず保護者の方と同伴の上でご使用ください。
※肌に付いたインキは、スタンプした後にすばやく洗い流してください。
※本品のインキには安全な材料を使用していますが、食べ物ではありませんので舐めないでください。インキが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※インキが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※万一、手や足にかゆみが出たり、赤くなったりする症状があらわれた場合は直ちに使用をやめて、石鹸で洗い流してください。かゆみがひかない場合は、医師の診断を受けてください。
※紙に手形や足形を押す用途以外に使用しないでください。
※紙質(アート紙、コート紙等の加工紙及び和紙)により、乾燥が遅くなったり、印影のニジミを生じたりしますので、ご確認の上ご使用ください。
※インキは顔や衣服に付かないよう、充分に注意してください。
※高温多湿および直射日光が当たる場所を避け、お子様の手の届かない所に平置きで保管してください。
※商品画像は、実物と多少異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする