本体
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ用インク
パームカラーズ専用補充インキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15152405
品番
SPS-20-LB
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
・お子様の成長記録をキレイに残せる手形・足形専用スタンプパッド「PALM COLORS」シリーズの専用補充インキです。
・容量:20ml
色
インキ:そらいろ
容量(mL)
20
シリーズ
パームカラーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応