※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●アンマネージド●RJ45:(5ポート)イーサネット 10/100/1000Mbps●SFP:無し
注文コード15152911
品番EKI-2705G-1GPI-A
参考基準価格(税別)¥44,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。
【ワイドレンジ電源入力:12〜48 VDC】
・さまざまなアプリケーション要件に対応する。
・安定した性能を確保する。
・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。
【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】
・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。
・高電力デバイスを容易に駆動できる。
・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。
・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。
【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】
・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。
・高い電磁干渉に耐性がある。
・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。
・車両用途に適したeマーク認証。
・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。