NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ボトル/瓶
レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
15152938
品番
105321
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ
(コック)RC20A
タイプ
平角
使用温度範囲(℃)
0〜70
容量(L)
5
目盛(mL)
なし
全高(mm)
フタ付/280
口内径(Φmm)
36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴寸(mm)
259×122