曜日別特売
SURED03 SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー SHOW UP 15152965

SURED03 SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー SHOW UP 15152965
SURED03 SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー SHOW UP 15152965

SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード15152965品番SURED03
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)

種類スロー(25℃以上)容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※*必ず取り扱い説明書をお読みの上ご使用下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする