アルミノンスリップ(薄手床材用) ISAPG-03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15153979 品番 ISAPG-03 1m (穴あき)
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

特殊なアルマイト処理をし、真鍮色を再現。輝きを保ちます厚み2.0〜3.0mm程度の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。

材質アルミ押出形材(A6063S-T5) ピュアゴールド仕上(アルマイト) 長さ(m)1 穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※必ず接着剤(コンクリート用ボンド等)とビスを併用し、施工してください。
※3.5〜4.0mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※ノンスリップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
※歩行量の多い場所、滑り止め効果を求める場所には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする