MT-41 カー用品 マフラーカッターチタン W 跳ね上げ 向島自動車用品製作所 15159771 MT-41 カー用品 マフラーカッターチタン W 跳ね上げ 向島自動車用品製作所 15159771 MT-41 カー用品 マフラーカッターチタン W 跳ね上げ 向島自動車用品製作所 15159771

カー用品 マフラーカッターチタン W 跳ね上げ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15159771 品番MT-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

純正下向きマフラー(35mm〜55mm)用のデュアルタイプチタン風マフラーカッターです。焼き入れが入ったチタン風に見える塗装仕上げ。取付には3カ所をボルトで固定、材質はサビにくいステンレス製です。先端部斜めにカットのロール加工仕上げでマフラー先端角度は固定式です。

用途車のドレスアップカスタムに。 形状円形に近い楕円形(オーバル)66×63mmの2本出し 寸法(mm)128×90×190 適合サイズ(Φmm)直径30〜55 スタイルダブル
注意
※取付工具は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする