向島自動車用品製作所
向島自動車用品製作所の 車外用品
向島自動車用品製作所の マフラーカッター
カー用品 マフラーカッターシングル カーボン調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15159798
品番
MY-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
純正、下向きマフラー用にマフラーカッターです。高品質ステンレス製本体にリアルカーボン調カバーが付きます。取付の角度調整が可能です。
用途
車のドレスアップカスタムに。
付属品
ボルト・ナット・六角レンチ
寸法(mm)
本体ステンレス部の出口直径:約90、カーボン調カバー:約100
取付方式
3点ボルト固定式、取り付け角度調整可能
適合サイズ(Φmm)
純正マフラー直径42〜56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません