やっぱり猫が好き 2wayティッシュカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15160611 品番 MPC-023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

車・自宅 場所を選ばず使える大人可愛い猫シルエットの2wayティシュケースです。箱ティッシュより大きく設計されているため詰め替えがしやすく大きな出し口からスムーズに出し入れ可能です。吊り下げ紐はボタンで簡単に取り外せて置き型でも使用できます。吊り下げ紐は3段階の長さ調整が可能です。表から見えないよう内側に6箇所留めのマジックテープがあり、高さのある箱を入れてもしっかり口を閉じます。滑らずハリがあり丈夫なPUレザーを使用しています。

用途お部屋、洗面所、キッチン、車、ベビーカーなど場所を選ばず使用したい方に。クレンジングタオルやマスクに。 仕様吊り下げ+置き型 グレージュ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納可能】最大245×6×120(箱タイプ ・ ソフトタイプ の ティシュ どちらも使用可能) ベルト寸法(mm)250 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×32×15 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お使いのブラウザや設定により、画像と実際の商品との若干の色の違いが生じる場合がございます。お子様の手の届かない所に取り付けてください。厚みのある大きな箱ティッシュは使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする