KMネクスト
KMネクストの 道路用品
KMネクストの 保安・工事灯
KMネクストの その他保安・工事灯用品
マグピカソーラー3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
15160665
品番
K211582010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マグネット保安灯
用途
工場現場・作業場の注意喚起に。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
60
スイッチ
ON/OFF
電源
1.2V600mAh(ニッケル水素)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×51
充放電回数
約2000
点滅数(回/分)
約90
LED使用数(個)
赤3
グリーン購入法
適合
防水
IPx4
ソーラー
単結晶シリコン電池
グリーンマーク
認定
注意
※カットコーンに付けたまま重ねることは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません