MCO
MCOの 結束バンド/結束工具/固定具
MCOの ケーブルタイ/結束バンド
MCOの マーカータイ
マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15161845
品番
CW-MT100/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表示シールでケーブルの識別が可能
ケーブルの固定や結束に最適
付属品
表記シール 20枚
材質
ナイロン
寸法(mm)
2.5×100
色
ホワイト
入数
20本
表示寸法(mm)
20×13