MCO
MCOの PC周辺機器
MCOの WEB会議用品
MCOの スピーカーフォン/会議システム
USBピンマイク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15162308
品番
UMF-08/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ライブ配信やオンライン授業に最適
しっかり声を拾う高感度ピンマイク
付属品
取扱説明書兼保証書
色
黒
ケーブル長(m)
1.9
本体質量(g)
37
適合機器
Windows11、10/Mac OS 10.12以降
インピーダンス
1KΩ±30%
サンプリング
48kHz, 16bit
インターフェイス
USB A
指向性
無(全)指向性
周波数帯域(Hz)
50〜16000
音圧感度(dB)
-30±3