曜日別特売
LESYH8RGA-50C-C5H85 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15195917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LESYH8RGA-50C-C5H85 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15195917
LESYH8RGA-50C-C5H85 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15195917
LESYH8RGA-50C-C5H85 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15195917
LESYH8RGA-50C-C5H85 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15195917
LESYH8RGA-50C-C5H85 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15195917
LESYH8RGA-50C-C5H85 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15195917

高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50リード(mm)10注文コード15195917品番LESYH8RGA-50C-C5H85
参考基準価格(税別)¥103,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能

ストローク(mm)50質量(kg)1.06インターフェースパラレル入力(NPN)軸数1軸リード(mm)10サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折り返しモータ種類高タクト対応アクチュエータケーブル長さ(m)ケーブル無I/Oケーブル長さ(m)5コントローラ取付方法DINレール取付型モータオプションロック無適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする