最大延長(m)100
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。
付属品2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1
質量(kg)0.17
消費電力(W)(DC5V)0.68、0.99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×58×24
機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウント
インターフェース【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz)
周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度
アズワン品番64-8302-03
入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A
RoHS指令(10物質対応)対応