※使用例

CE600 KVM延長器 ATEN 15283845 CE600 KVM延長器 ATEN 15283845 CE600 KVM延長器 ATEN 15283845 CE600 KVM延長器 ATEN 15283845

KVM延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15283845 品番CE600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

RS-232シリアル機能を備えたDVI-DシングルリンクUSB対応のKVMエクステンダーです。
リモートコンソールからコンピューターにアクセスできるので、コンソールは利用しやすい便利な場所に置きながら
コンピューターシステムは例えば、埃などが多い工場現場や建設現場の過酷な環境から離れた安全な場所に
置くことができるというように、コンソールとコンピューターの設置場所を自由にアレンジできるのが特長です。

最大延長(m)60 用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。 付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5.3V)1.92、1.69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25 機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面対応、オーディオ対応、USBタッチパネル対応 インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、テレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×2 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz) 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 アズワン品番64-3968-31 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長距離伝送の場合ATEN製 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
※本製品はツイストペアケーブルを直接接続する製品でありネットワーク機器ではありません
※そのためご利用の際は光メディアコンバータやスイッチングハブなどを経由させての延長はご利用頂けません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする